アイテム価格 | 下水除去システム |
アンプ | 7.0 |
流域容量 | 9ガロン。 |
流域の高さ | 12-3 / 4」 |
洗面器の素材 | ABS |
ケーブル入力 | コードシール |
チェックバルブ | 有り |
コード長 | 9ft。 |
コードサイズ | 16ゲージ、3導体 |
カバー材質 | ABS |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 35 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 45 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インレット | 2" |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130度F |
最大頭 | 30のフィート |
モーターRPM | 3450 |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
スイッチ | 垂直 |
タンクの長さ | 18-5 / 8」 |
タンク幅 | 9" |
UPC | 053514309374 |
ウインド | 1-1 / 2」 |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 63.05 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。