アイテム価格 | グローブディスペンサーマグネットマウント |
色 | ホワイト |
深さ | 1 / 8 " |
高さ | 10 " |
保持しています | (1)ボックス |
材料 | PETG |
マウントオン | グローブディスペンサー |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。