アイテム価格 | ポータブルロックアウトキット |
ケースの深さ | 3" |
ケースの高さ | 7" |
ケースの材質 | リサイクルPET生地 |
ケーススタイル | ポーチ |
ケース幅 | 9" |
色 | レッド |
付属の南京錠本体素材 | プラスチックコーティングされたアルミニウム |
ロックアウトアプリケーション | 電気/バルブロックアウト |
コンポーネントの数 | 12 |
含まれている南京錠の数 | 2 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8301406060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。