VESTIL PRAIL-102-YW イエロー バリア 1 車輪付き、1 カーブ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 群集管理障壁 |
調整可能な長さ | いいえ |
調整可能な幅 | いいえ |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | イエロー |
フットスタイル | XNUMX つのホイール、XNUMX つのカーブ |
高さ | 39.75 " |
フックコネクタ | 2 1 / 8 " |
レール内径 | 5 / 8 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
インターロック | 有り |
長さ | 20.125 " |
材料 | 鋼 |
マックス 長さ | 20.13 " |
マックス。 幅 | 101.19 " |
測定単位 | 各 |
レール外径 | 1 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-prail-102-yw.pdf |
レール径 | 1.25 " |
反射します | いいえ |
垂直バーの間隔 | 5 7 / 8 " |
幅(Width) | 102 " |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 100.97 |
船の長さ(cm) | 51.12 |
船幅(cm) | 259.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | キャスター幅 | 色 | 材料 | マックス 長さ | マックス。 幅 | レール外径 | レール径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライル-102-G | - | - | シルバー | 鋼 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ¥38,216 | 見積依頼
| |
プライル-102-G-FF | - | - | シルバー | 鋼 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ¥42,169 | 見積依頼
| |
PRAIL-102-GW | - | 1 1 / 4 " | シルバー | 鋼 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ¥42,169 | 見積依頼
| |
プライル-102-G-WF | - | 1 1 / 4 " | シルバー | 鋼 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ¥42,169 | 見積依頼
| |
PRIL-102-G-WW | - | 1 1 / 4 " | シルバー | 鋼 | 20 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ¥44,249 | 見積依頼
| |
PRIL-102-HD-G | - | - | シルバー | 鋼 | 20.09 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | ¥49,130 | 見積依頼
| |
PRIL-102-HD-G-FF | - | - | シルバー | 鋼 | 20.13 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | ¥53,769 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。