アイテム価格 | ラベル付きロックアウトハスプ |
閉じたハスプ穴のサイズ | 1" |
色 | レッド |
ハスプスタイル | スナップ方式の |
長さ | 7" |
材料 | 再生プラスチック |
最大南京錠の数 | 6 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。