ZING 6041 GHS SDS トレーニング ステーション
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
アイテム価格 | ステーションを理解するSDSの権利 |
背景色 | 赤、白 |
深さ | 4.75 " |
高さ | 23.25 " |
ホルダータイプ | ポケット |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | 赤、白 |
材料 | リサイクルアルミニウム |
装着タイプ | 壁 |
幅(Width) | 27.5 " |
船の重量(kg) | 4.33 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 61.47 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。