入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準スプリングクリップ |
色 | ブラック |
構造 | リベット |
終了 | PVCコーティング |
高さ | 5 / 8 " |
穴の形状 | ラウンド |
穴のサイズ | 9 / 64 " |
穴の間隔 | 1 / 16 " |
内部径 | 1.25 " |
長さ | 1.375 " |
ロックシステム | 有り |
材料 | 鋼 |
タイプ | ロックスタイル |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.1 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。