入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ISE電極 |
増幅器 | いいえ |
ボディ材質 | エポキシ |
ケーブル長 | 3ft。 |
ボンジョイント | BNC |
ジャンクション | ダブル |
長さ | 7" |
マックス。 圧力 | アンビエント |
測定範囲 | 0.02〜20,700 mg / L |
貯蔵寿命 | 12月 |
温度センサー | いいえ |
テストパラメータ | Lead |
先端形状 | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | テストパラメータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TRULINEAMMONIA電極キット | ガス検知 | アンモニア | ¥180,931 | |
TRULINE アンモニウム電極キット | PVCメンブレン | アンモニウム | ¥226,905 | |
TRULINE ブロマイド電極キット | エポキシ | ブロマイド | ¥254,870 | |
TRULINEカドミウム電極キット | エポキシ | カドミウム | ¥261,294 | |
TRULINE カルシウム電極キット | エポキシ | カルシウム | ¥250,082 | |
TRULINE 塩化物電極キット | エポキシ | 塩化 | ¥224,066 | |
TRULINE 銅電極キット | エポキシ | 銅 | ¥269,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。