アイテム価格 | ORPペンテスター |
オートパワーオフ | いいえ |
自動温度補正 | いいえ |
ケーブル長 | ケーブルなし |
キャリブレーション | はい |
ディスプレイ | ホールド機能による測定値のロック |
表示温度範囲 | -10 度~100 度 C / 14.0 度~212 度 F |
インタフェース | デジタル表示 |
メモリ | 50個のデータセット |
テストの数 | 0 |
動作温度 範囲 | 0.0度50.0度 |
ORPの精度 | 1mV +/-1 LSD |
ORP範囲 | -1100〜1100mV |
ORPの解決 | 1mV |
電源 | (4)LR44電池 |
レンジ | -1100 ~ +1100 単位 |
温度正確さ | +/-0.3 度 C / +/-0.6 度 F |
温度解決 | 0.1度Cまたは0.2度F |
テストパラメータ | ORP |
防水 | はい |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 12.7 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。