YOUNG BROS. STAMP WORKS 05278 レターセット、スチール、3/16インチサイズ
アイテム: AJ6NHN
モデル:05278
¥42,500 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーハンドスタンプ |
ケースの材質 | 木材 |
文字高 | 3 / 16 " |
材料 | 鋼 |
シャンクの長さ | 3" |
シャンクサイズスクエア | 1 / 2 " |
原産国 | US |
モデル | 文字高 | アイテム価格 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
03103 00-09 | 1 / 8 " | ヘビーデューティーハンドスタンプ | 2.75 " | ¥23,270 | |
03103 10-19 | 1 / 8 " | ヘビーデューティーハンドスタンプ | 2.75 " | ¥23,270 | |
03103 20-29 | 1 / 8 " | ヘビーデューティーハンドスタンプ | 2.75 " | ¥23,270 | |
03103 30-39 | 1 / 8 " | ヘビーデューティーハンドスタンプ | 2.75 " | ¥23,270 | |
03103 40-49 | 1 / 8 " | ヘビーデューティーハンドスタンプ | 2.75 " | ¥23,270 | |
03103 50-59 | 1 / 8 " | ヘビーデューティーハンドスタンプ | 2.75 " | ¥23,270 | |
03103 60-69 | 1 / 8 " | ヘビーデューティーハンドスタンプ | 2.75 " | ¥23,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。