入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリングフック |
アタッチメントタイプ | クレビス |
色 | 青 |
ディメンションA | 0.55 " |
終了 | パウダーコーティング |
グレード | 100 |
材料 | 合金鋼 |
取引サイズ | 1 / 2 " |
作業負荷限界 | 15,000ポンド。 |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 17.7 |
船の長さ(cm) | 17.7 |
船幅(cm) | 3.71 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
モデル | アタッチメントタイプ | ディメンションA | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
X-044 / S-13 | 眼 | 1.57 " | 1 / 2 " | 15,000ポンド。 | - | 見積依頼
|
X-043 / S-07 | クレビス | 0.35 " | 1/4 "から5/16" | 5700ポンド | ¥9,309 | |
X-043 / S-10 | クレビス | 0.43 " | 3 / 8 " | 8800ポンド | ¥13,370 | |
X-043 / S-16 | クレビス | 0.67 " | 5 / 8 " | 22,600ポンド | ¥36,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。