入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
寸法タイプ | Pipe |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 3434 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.437 " |
シャンク径 | 0.421 " |
タップスタイル | Pipe |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 1 / 16 " |
番手 | 1 / 4」-18 |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 8 |
船幅(cm) | 0.71 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
389644 | 2 9 / 16 " | 0.531 " | 3 / 8」-18 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。