入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
寸法タイプ | インチ |
終了 | 酸化物 |
リスト番号 | 3218T 3228T |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
タップスタイル | スパイラルポイント |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 17 / 32 " |
番手 | #10-24 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 0.38 |
船の長さ(cm) | 7.65 |
船幅(cm) | 0.38 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの長さ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385585 | 3612 3622 | 3 13 / 16 " | 1 5 / 64 " | 5 / 8-11 | UNF | ¥6,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。