入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換可能なドリルチップ |
コーティング | PVD チタン |
切断方向 | 右手 |
グレード | スーパーHSS(T15) |
インサートサイズ | 32 mm |
取り付けスタイル | スクリュークランプ |
エッジの数 | 2 |
形式 | スペードドリル |
被削材 | 鋼、鋳鉄 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 3.97 |
船幅(cm) | 4.13 |
原産国 | KR |
モデル | コーティング | グレード | インサートサイズ | 被削材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S01111 | PVD チタン | HSS(M4) | 20 mm | ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金 | ¥8,111 | |
S01260 | PVD チタン | HSS(M4) | 1-3 / 64」 | ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金 | ¥10,242 | |
S01304 | PVD チタン | HSS(M4) | 37 " | ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金 | ¥12,773 | |
S01420 | PVD チタン | HSS(M4) | 2-7 / 32」 | ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金 | ¥15,195 | |
S01524 | PVD チタン | HSS(M4) | 3" | ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金 | ¥21,910 | |
S04407 | PVDハードスリック | HSS(M4) | 2" | ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅合金 | ¥18,170 | |
S06017 | PVD チタン | スーパーHSS(T15) | 11 / 16 " | 鋼、鋳鉄 | ¥8,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。