入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | J0 |
材料 | 3%バナジウム合金高速度鋼 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 11 / 16 " |
ピッチ | 14 |
ピッチ直径の制限 | GH6 |
シャンク径 | 0.697 " |
サイズ | 7 / 8 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2 7 / 32 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.38 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 2.38 |
HSコード | 8207508000 |
モデル | シャンク径 | アイテム価格 | リスト番号 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0283 | 0.168 " | スパイラルポイントタップ | J0 | #8 | プラグ | 3 / 4 " | UNC | 3%バナジウム合金高速度鋼 | ¥1,574 | |
J0343 | 0.194 " | スパイラルポイントタップ | J0 | #10 | プラグ | 29 / 32 " | UNF | 3%バナジウム合金高速度鋼 | ¥1,491 | |
J0403 | 0.255 " | スパイラルポイントタップ | J0 | 1 / 4 " | プラグ | 1" | UNC | 3%バナジウム合金高速度鋼 | ¥1,719 | |
J0423 | 0.255 " | スパイラルポイントタップ | J0 | 1 / 4 " | プラグ | 1" | UNF | 3%バナジウム合金高速度鋼 | ¥1,598 | |
J0463 | 0.318 " | スパイラルポイントタップ | J0 | 5 / 16 " | プラグ | 1.125 " | UNF | 3%バナジウム合金高速度鋼 | ¥1,787 | |
J0503 | 0.381 " | スパイラルポイントタップ | J0 | 3 / 8 " | プラグ | 1.25 " | UNF | 3%バナジウム合金高速度鋼 | ¥1,999 | |
J0543 | 0.323 " | スパイラルポイントタップ | J0 | 7 / 16 " | プラグ | 1.437 " | UNF | 3%バナジウム合金高速度鋼 | ¥3,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。