入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルアプリケーション | 荒削り/仕上げ |
エンドミルスタイル | 正方形である |
終了 | チタン |
グレード | マイクログレイン |
らせん角 | 変数 |
カットの長さ | 1" |
リスト番号 | EMB37 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 1 / 2 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク径 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207705000 |
プロダクト | モデル | ネック径 | コーナー半径 | 寸法タイプ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 終了 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82593TN | - | - | 分数インチ | 5 | 3" | 1 / 2 " | 錫 | 一般的用途 | ¥29,097 | ||
84598TN | - | - | 分数インチ | 6 | 4" | 3 / 4 " | 錫 | 錫メッキ | ¥38,660 | ||
86579 | - | - | 分数インチ | 5 | 2.5 " | 5 / 16 " | - | 一般的用途 | ¥8,555 | ||
89908 | 0.96 mm | - | 分数インチ | 2 | 7" | 1" | - | マイクログレイン | ¥128,479 | ||
55558TN | - | - | 分数インチ | 4 | 3" | 1 / 8 " | 錫 | 一般的用途 | ¥4,868 | ||
17593 | - | - | 分数インチ | 2 | 3" | 1 / 2 " | - | マイクログレイン | ¥17,932 | ||
43565 | - | - | 分数インチ | 4 | 2" | 3 / 16 " | - | 一般的用途 | ¥5,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。