定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YG-1 TOOL COMPANY 13584TN 超硬エンドミル スクエア 3/8 3/4 カット L | AC6PET 35V172

YG-1 TOOL COMPANY 13584TN 超硬エンドミル スクエア 3/8 3/4 カット L

在庫あり
アイテム:AC6PET モデル:13584TN相互参照:35V172

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,116 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径3 / 8 "
寸法タイプ分数インチ
終わりダブル
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了
らせん角30度
カットの長さ3 / 4 "
リスト番号E5024
材料炭化物
ミリング径3 / 8 "
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)3.5 "
シャンク径3 / 8 "
タイプ一般的用途

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)1.59
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.59
HSコード8207703030
原産国KR

製品バリエーション

プロダクトモデル直径カットの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
YG-1 TOOL COMPANY 13559TN 超硬エンドミル スクエア 1/8 3/8 カット L | AC6PEJ 35V164 13559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "¥10,098
YG-1 TOOL COMPANY 13563TN 超硬エンドミル スクエア 5/32 7/16 カット L | AC6PEK 35V165 13563TN5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "¥11,035
YG-1 TOOL COMPANY 13567TN 超硬エンドミル スクエア 3/16 1/2 カット L | AC6PEL 35V166 13567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "¥10,769
YG-1 TOOL COMPANY 13571TN 超硬エンドミル スクエア 7/32 9/16 カット L | AC6PEM 35V167 13571TN7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "¥12,237
YG-1 TOOL COMPANY 13574TN 超硬エンドミル スクエア 1/4 5/8 カット L | AC6ペン 35V168 13574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "¥12,078
YG-1 TOOL COMPANY 13577TN 超硬エンドミル スクエア 9/32 11/16 カット L | AC6PEP 35V169 13577TN9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "¥14,184
YG-1 TOOL COMPANY 13580TN 超硬エンドミル スクエア 5/16 3/4 カット L | AC6PEQ 35V170 13580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "¥14,549

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YG-1 TOOL COMPANY 13584TN 超硬エンドミル スクエア 3/8 3/4 カット L
¥16,116 /単価