入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コバルトエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 11 / 16 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | ダブル |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | スクエアエンド |
終了 | 明るい |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1 5 / 16 " |
リスト番号 | E2050 |
材料 | コバルト |
ミリング径 | 11 / 16 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
シャンク径 | 3 / 4 " |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
11354 | 23 / 32 " | ¥15,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。