入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高速度鋼エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | 正方形である |
終了 | 明るい |
グレード | 一般的用途 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 3 / 4 " |
リスト番号 | E1031 |
材料 | ハイスピードスチール |
ミリング径 | 5 / 16 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207705000 |
モデル | らせん角 | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041 | 30度 | 7 / 16 " | E1030 | 2 | 2 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥2,365 | |
01043 | 30度 | 7 / 16 " | E1030 | 2 | 2 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥2,337 | |
01071 | 30度 | 1" | E1030 | 2 | 3" | 1 / 2 " | ¥3,674 | |
04043 | 30度 | 1 / 2 " | E1031 | 4 | 2.375 " | 3 / 8 " | ¥2,335 | |
04047 | 30度 | 5 / 8 " | E1031 | 4 | 2.437 " | 3 / 8 " | ¥2,337 | |
04055 | 30度 | 3 / 4 " | E1031 | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥2,235 | |
04071 | 30度 | 1.25 " | E1031 | 4 | 3.25 " | 1 / 2 " | ¥3,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。