入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 1" |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | 錫 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1.5 " |
リスト番号 | E5020 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 1" |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
シャンク径 | 1" |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | KR |
モデル | 直径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01552TN | 1 / 32 " | 5 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,605 | |
01553TN | 3 / 64 " | 7 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,732 | |
01554TN | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,603 | |
01555TN | 5 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,609 | |
01556TN | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,320 | |
01557TN | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,605 | |
01558TN | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。