入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレアリングツール |
容量チューブ外径(インチ) | 3/4 |
構造 | 鋼 |
フレアタイプ | 45度、シングルラップ |
UPC | 686800604404 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
A. 主な要素には、チューブ サイズの互換性、軟銅または焼きなまされた銅に対する材料の適合性、スエージングとフレアリングの二重機能、6 つの硬化アダプターの品質と互換性、セルフセンタリング機能、およびスリップオンセルフセンタリング スチール ヨーク設計が含まれます。非常に長いハンドル。
A. セルフセンタリング機能により、チューブ操作時の精度が確保され、正確なスエージングとフレア加工が容易になり、確実な接続が可能になります。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。