定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YANKEE 475L-0.248 ノックピン リーマー 0.2480 インチ | AB4XAR 20H133

YANKEE 475L-0.248 ノックピンリーマー 0.2480 インチ

在庫あり
アイテム:AB4XAR モデル:475L-0.248相互参照:20H133

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,326 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ノックピンチャッキングリーマ
切断方向左手
XNUMX進数に相当0.248 "
寸法タイプXNUMX進インチ
終了明るい
フルートの長さ1.5 "
左手/右手左手切断
材料ハイスピードスチール
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)6"
シャンクストレート
シャンク径0.24 "
シャンクサイズ0.24 "
シャンクタイプストレート
サイズ0.248 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)1.27
船幅(cm)20.32
HSコード8207600035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径切断方向XNUMX進数に相当シャンクサイズサイズフルートの長さ左手/右手材料価格
YANKEE 1435-1 ノックピン リーマー 1 インチ 1.0000 インチ | AB4WEF 20G687 1435-10.159 "右手1"1"1"2.75 "右手切断コバルト¥57,791
YANKEE 1470-0.123 ノックピンリーマー 0.1230 インチ | AB4WEG 20G688 1470-0.1230.157 "右手0.123 "0.119 "0.123 "7 / 8 "右手切断M42 8%コバルト¥6,859
YANKEE 1470-0.1247 ノックピンリーマー 0.1247 インチ | AB4WEH 20G689 1470-0.12470.154 "右手0.1247 "0.119 "0.124 "7 / 8 "右手切断M42 8%コバルト¥6,967
YANKEE 1470-0.1855 ノックピンリーマー 0.1855 インチ | AB4WEJ 20G690 1470-0.18550.152 "右手0.1855 "0.18 "0.185 "1.125 "右手切断M42 8%コバルト¥8,750
YANKEE 1470-0.187 ノックピンリーマー 0.1870 インチ | AB4週間 20G691 1470-0.1870.149 "右手0.187 "0.18 "0.187 "1.125 "右手切断M42 8%コバルト¥8,627
YANKEE 1470-0.248 ノックピン リーマー 0.2480 インチ | AB4WEL 20G692 1470-0.2480.147 "右手0.248 "0.24 "0.248 "1.5 "右手切断M42 8%コバルト¥9,685
YANKEE 1470-0.2495 ノックピン リーマー 0.2495 インチ | AB4WEM 20G693 1470-0.24950.144 "右手0.2495 "0.24 "0.249 "1.5 "右手切断M42 8%コバルト¥9,821

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YANKEE 475L-0.248 ノックピンリーマー 0.2480 インチ
¥9,326 /単価