定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YANKEE 435L-0.213 チャッキング リーマー 3 0.2130 インチ | AB4WVU 20H019

YANKEE 435L-0.213 チャッキング リーマ 3 0.2130 インチ

在庫あり
アイテム:AB4WVU モデル:435L-0.213相互参照:20H019

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,004 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチャッキングリーマー
切断方向左手
XNUMX進数に相当0.213 "
寸法タイプワイヤー
終了明るい
フルートの長さ1.25 "
左手/右手左手切断
材料HSS
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)5"
シャンクストレート
シャンク径0.093 "
シャンクサイズ0.207 "
シャンクタイプストレート
サイズ#3
ワイヤーサイズ3

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)1.27
船幅(cm)15.24
HSコード8207600035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルフルートの数XNUMX進数に相当寸法タイプ全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクサイズサイズワイヤーサイズ価格
YANKEE 435L-0.0394 チャッキング リーマー 0.0394 インチ | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "メトリック2.5 "0.373 "0.039 "1 mm-¥8,347
YANKEE 435L-0.04 チャッキング リーマー 60 0.0400 インチ | AB4WRA 20G938 435L-0.0440.04 "ワイヤー2.5 "0.374 "0.039 "#6060¥8,347
YANKEE 435L-0.041 チャッキング リーマー 59 0.0410 インチ | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "ワイヤー2.5 "0.435 "0.039 "#5959¥8,347
YANKEE 435L-0.042 チャッキング リーマー 58 0.0420 インチ | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "ワイヤー2.5 "0.437 "0.039 "#5858¥8,347
YANKEE 435L-0.043 チャッキング リーマー 57 0.0430 インチ | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "ワイヤー2.5 "0.498 "0.039 "#5757¥8,347
YANKEE 435L-0.0465 チャッキング リーマー 56 0.0465 インチ | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "ワイヤー2.5 "0.499 "0.045 "#5656¥8,347
YANKEE 435L-0.0469 チャッキング リーマー 3/64 インチ 0.0469 インチ | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "分数インチ2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-¥8,347

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YANKEE 435L-0.213 チャッキング リーマ 3 0.2130 インチ
¥10,004 /単価