入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張リーマー |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 1.4375 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 2" |
分数サイズ | 1-7 / 16」 |
左手/右手 | ストレート |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 1.25 " |
シャンクサイズ | 1.25 " |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | 1.437 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | シャンクサイズ | シャンクタイプ | サイズ | 分数サイズ | モールステーパー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431-0.375 | 0.312 " | 0.375 " | 3 / 4 " | 0.312 " | ストレート | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | ¥40,192 | |
431-0.4062 | 0.312 " | 0.4062 " | 3 / 4 " | 0.312 " | ストレート | 13 / 32 " | 13 / 32 " | - | ¥42,780 | |
431-0.4375 | 0.375 " | 0.4375 " | 7 / 8 " | 0.375 " | ストレート | 7 / 16 " | 7 / 16 " | - | ¥42,825 | |
431-0.4688 | 0.375 " | 0.4688 " | 7 / 8 " | 0.375 " | ストレート | 15 / 32 " | 15 / 32 " | - | ¥44,469 | |
431-0.5 | 0.437 " | 0.5 " | 1" | 0.437 " | ストレート | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | ¥39,595 | |
431-0.5312 | 0.437 " | 0.5312 " | 1" | 0.437 " | ストレート | 17 / 32 " | 17 / 32 " | - | ¥47,202 | |
431-0.5625 | 0.437 " | 0.5625 " | 1.25 " | 0.437 " | ストレート | 9 / 16 " | 9 / 16 " | - | ¥48,269 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。