定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YANKEE 403-0.4062 リーマー ハンドリーマー 0.4062 インチ | AB4RLK 20D358

YANKEE 403-0.4062 リーマー ハンドリーマー 0.4062 インチ

在庫あり
アイテム:AB4RLK モデル:403-0.4062相互参照:20D358

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥31,658 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ハンドリーマー
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.4062 "
寸法タイプ分数インチ
終了明るい
フルートの長さ2.625 "
分数サイズ13 / 32 "
左手/右手
材料ハイスピードスチール
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)5 1 / 4 "
シャンクストレート
シャンク径0.406 "
シャンクサイズ0.406 "
シャンクタイプストレート
サイズ13 / 32 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)1.91
船幅(cm)15.24
HSコード8207600035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンクサイズXNUMX進数に相当フルートの長さサイズ分数サイズ左手/右手フルートの数全体の長さ(Overall Length)価格
YANKEE 400-0.0625 リーマー ハンドリーマー 0.0625 インチ | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062 "0.0625 "1"1 / 16 "1 / 16 "ストレート42"¥19,071
YANKEE 400-0.0781 リーマー ハンドリーマー 0.0781 インチ | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078 "0.0781 "1"5 / 64 "5 / 64 "ストレート42"¥19,071
YANKEE 400-0.0938 リーマー ハンドリーマー 0.0938 インチ | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093 "0.0938 "1.25 "3 / 32 "3 / 32 "ストレート42 1 / 2 "¥19,071
YANKEE 400-0.1094 リーマー ハンドリーマー 0.1094 インチ | AB4RHW 20D298 400-0.10940.109 "0.1094 "1.25 "7 / 64 "7 / 64 "ストレート42 1 / 2 "¥19,071
YANKEE 400-0.125 リーマー ハンドリーマー 0.1250 インチ | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125 "0.125 "1.5 "1 / 8 "1 / 8 "ストレート43"¥17,973
YANKEE 400-0.1406 リーマー ハンドリーマー 0.1406 インチ | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14 "0.1406 "1.625 "9 / 64 "9 / 64 "ストレート43 1 / 4 "¥17,986
YANKEE 400-0.1562 リーマー ハンドリーマー 0.1562 インチ | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156 "0.1562 "1.625 "5 / 32 "5 / 32 "ストレート43 1 / 4 "¥19,473

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YANKEE 403-0.4062 リーマー ハンドリーマー 0.4062 インチ
¥31,658 /単価