入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドリーマー |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.1406 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 1.625 " |
分数サイズ | 9 / 64 " |
左手/右手 | ストレート |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 1 / 4 " |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 0.14 " |
シャンクサイズ | 0.14 " |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | 9 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | シャンクサイズ | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | サイズ | 分数サイズ | 左手/右手 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-0.0625 | 0.062 " | 0.0625 " | 1" | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ストレート | 4 | 2" | ¥19,071 | |
400-0.0781 | 0.078 " | 0.0781 " | 1" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ストレート | 4 | 2" | ¥19,071 | |
400-0.0938 | 0.093 " | 0.0938 " | 1.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ストレート | 4 | 2 1 / 2 " | ¥19,071 | |
400-0.1094 | 0.109 " | 0.1094 " | 1.25 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ストレート | 4 | 2 1 / 2 " | ¥19,071 | |
400-0.125 | 0.125 " | 0.125 " | 1.5 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ストレート | 4 | 3" | ¥17,973 | |
400-0.1562 | 0.156 " | 0.1562 " | 1.625 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ストレート | 4 | 3 1 / 4 " | ¥19,473 | |
400-0.1719 | 0.171 " | 0.1719 " | 1.75 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | ストレート | 6 | 3 1 / 2 " | ¥19,473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。