定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

YANKEE 333-0.368 リーマー プロダクション L リーマー 0.3680 インチ | AB4QZY 20D115

YANKEE 333-0.368 リーマー プロダクション L リーマー 0.3680 インチ

在庫あり
アイテム:AB4QZY モデル:333-0.368相互参照:20D115

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,979 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチャッキングリーマー
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.368 "
寸法タイプ手紙
終了明るい
フルートの長さ1.75 "
左手/右手ストレート
文字サイズU
材料ハイスピードスチール
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)5"
シャンクストレート
シャンク径0.368 "
シャンクサイズ0.368 "
シャンクタイプストレート
サイズU

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)1.27
船幅(cm)20.32
HSコード8207600035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)XNUMX進数に相当寸法タイプシャンク径シャンクサイズサイズワイヤーサイズフルートの長さ価格
YANKEE 333-0.0394 リーマー プロダクション L リーマー 0.0394 インチ | AB4QUL 20C988 333-0.03941 5 / 8 "0.0394 "メトリック0.039 "0.039 "1 mm-1 / 2 "¥5,877
YANKEE 333-0.04 リーマー プロダクション L リーマー 0.0400 インチ | AB4QUM 20C989 333-0.041 5 / 8 "0.04 "ワイヤー0.04 "0.04 "#60601 / 2 "¥6,462
YANKEE 333-0.041 リーマー プロダクション L リーマー 0.0410 インチ | AB4QUN 20C990 333-0.0411 5 / 8 "0.041 "ワイヤー0.041 "0.041 "#59591 / 2 "¥6,462
YANKEE 333-0.042 リーマー プロダクション L リーマー 0.0420 インチ | AB4QUP 20C991 333-0.0421 5 / 8 "0.042 "ワイヤー0.042 "0.042 "#58581 / 2 "¥6,462
YANKEE 333-0.043 リーマー プロダクション L リーマー 0.0430 インチ | AB4QUQ 20C992 333-0.0431 3 / 4 "0.043 "ワイヤー0.043 "0.043 "#57571 / 2 "¥6,462
YANKEE 333-0.0465 リーマー プロダクション L リーマー 0.0465 インチ | AB4QUR 20C993 333-0.04651 3 / 4 "0.0465 "ワイヤー0.046 "0.046 "#56561 / 2 "¥6,772
YANKEE 333-0.0469 リーマー プロダクション L リーマー 0.0469 インチ | AB4QUT 20C994 333-0.04691 3 / 4 "0.0469 "分数インチ0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "¥6,772

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

YANKEE 333-0.368 リーマー プロダクション L リーマー 0.3680 インチ
¥9,979 /単価