入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップスクリューザグリリーマ |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.6299 " |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 1.5 " |
左手/右手 | 右 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 5 / 8 " |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 0.625 " |
シャンクサイズ | 0.625 " |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | 0.629 " |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 1.91 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-0.1032 | 0.1032 " | 7 / 8 " | 5.25 " | 0.281 " | 0.281 " | 0.103 " | ¥7,159 | |
301-0.25 | 0.25 " | 1" | 5.625 " | 0.312 " | 0.312 " | 0.25 " | ¥8,117 | |
301-0.3125 | 0.3125 " | 1" | 6.125 " | 0.375 " | 0.375 " | 0.312 " | ¥10,144 | |
301-0.375 | 0.375 " | 1.25 " | 6.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.375 " | ¥10,023 | |
301-0.4375 | 0.4375 " | 1.25 " | 7" | 0.5 " | 0.5 " | 0.437 " | ¥13,328 | |
301-0.44 | 0.44 " | 9 / 16 " | 3.875 " | 0.156 " | 0.156 " | 0.44 " | ¥6,664 | |
301-0.5 | 0.5 " | 1.5 " | 7.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | ¥14,154 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。