入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | 鈍いクロム |
防火 | 3時間 |
演算 | 通過 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | ヘビーゲージ鋼 |
キーイング | キーが異なる |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 通過 |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
必要なドアの厚さ | 1-3/4" to 2-1/4" |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | カーブリップストライク |
形式 | 湾曲しました |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 演算 | グレード | 必要なドアの厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB5301LN×626 | 通過 | 2 | 1-3/8" to 1-3/4" | ¥29,333 | ||
PB5302LN×626 | 個人情報保護 | 2 | 1-3/8" to 1-3/4" | ¥33,904 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。