入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノブロックセット |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンステンレス |
防火 | 3時間 |
演算 | エントランス |
グレード | 2 |
キー素材 | ニッケルシルバー |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | へ |
ノブの素材 | ヘビーゲージ鋼 |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクディム。 | 2-1/4" x 1-1/8" |
ストライクタイプ | T-ストライク |
形式 | 玉 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 演算 | キーイング | ストライクディム。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA4601×630 | 通過 | キーなし | 2-1/4" x 4-7/8" | ¥12,911 | ||
CA4602×630 | 個人情報保護 | キーなし | 2-1/4" x 4-7/8" | ¥13,126 | ||
CA4605×630 | 物置 | キーが異なる | 2-1/4" x 4-7/8" | ¥17,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。