入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 頑丈な彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | ヘビーゲージスチールボディ、亜鉛ハンドル |
終了 | 鈍いクロム |
防火 | 3時間 |
演算 | 個人情報保護 |
グレード | 1 |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
必要なドアの厚さ | 1-3/4" to 3-1/4" |
ストライクディム。 | 1-1/4"W x 4-7/8"L |
ストライクタイプ | ANSI |
形式 | 直角 |
トリムスタイル | ローズ |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 演算 | ストライクタイプ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR8801FL×626 | 鈍いクロム | 通過 | ANSI | 直角 | ¥114,620 | ||
AUR8805FL×626 | 鈍いクロム | 物置 | ANSI | 直角 | ¥139,295 | ||
AUR8807FL×626 | 鈍いクロム | エントランス/オフィス | ANSI | 直角 | ¥128,639 | ||
AUR8867FL×626 | 鈍いクロム | エントランス/アパート | ANSI | 直角 | ¥136,786 | ||
AUR88182FL×626 | 鈍いクロム | 教室の侵入者 | ANSI | 直角 | ¥145,787 | ||
AUR8802FL×605 | ブライトブラス | 個人情報保護 | 湾曲した唇 | 直角 | ¥130,802 | ||
PBR8801FL×626 | 鈍いクロム | 通過 | ANSI | 湾曲したレバー | ¥111,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。