YALE 2100F x 630 リム プルマン ボルト出口装置グレード 1
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
アイテム価格 | リムプルマンボルト |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 84 " |
ドアの幅 | 30〜36インチ |
終了 | ステンレス鋼 |
防火 | 防火 |
踏み越し段の幅に適合 | 4.5 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | 六角ドッギング |
性能 | 標準義務 |
船の重量(kg) | 4.76 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 121.16 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8302419045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 防火 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2100 x 630 | 耐火性なし | ¥88,882 | ||
2100-SB | 耐火性なし | ¥71,325 | ||
7100 | 耐火性なし | ¥195,767 | ||
7100F | 防火 | ¥217,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。