YALE 1810F-42-689 リム プルマン ボルト グレード 1 1800 シリーズ
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
アイテム価格 | リムプルマンボルト |
ドアの手渡し | 右手リバーシブル |
ドアの高さ | 96 " |
ドアの幅 | 36〜42インチ |
終了 | ラッカー |
防火 | 防火 |
踏み越し段の幅に適合 | 4.5 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | 六角ドッギング |
性能 | 標準義務 |
船の重量(kg) | 7 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8302419045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの手渡し | ドアの高さ | ドアの幅 | 防火 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2100F×689 | 手ぶらなし | 84 " | 30〜36インチ | 防火 | ¥86,857 | ||
1800-36-689 | 手ぶらなし | 96 " | 30〜36インチ | 耐火性なし | ¥47,597 | ||
1800-42-689 | 手ぶらなし | 96 " | 36〜42インチ | 耐火性なし | ¥51,722 | ||
1800-48-689 | 手ぶらなし | 96 " | 42〜48インチ | 耐火性なし | ¥60,694 | ||
1810-36-689 | 右手リバーシブル | 84 " | 30〜36インチ | 耐火性なし | ¥72,165 | ||
1810-42-689 | 右手リバーシブル | 96 " | 36〜42インチ | 耐火性なし | ¥78,038 | ||
1810-48-689 | 右手リバーシブル | 96 " | 42〜48インチ | 耐火性なし | ¥83,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。