入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESDラジオペンチ |
切断能力/材料 | 20ga。 鋼線 |
ハンドルの色 | グリーン |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 1 / 16 " |
ジョー幅 | 17 / 32 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1.187 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 16 " |
定格電圧 | なし |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 切断能力/材料 | 顎の長さ | ジョー幅 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4G | 指定なし | 1 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4" | 1 / 32 " | ¥6,936 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。