アイテム価格 | ESDラジオペンチ |
切断能力/材料 | 指定なし |
ハンドルの色 | グリーン |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 1.125 " |
ジョータイプ | 鋸歯状 |
ジョー幅 | 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1" |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 16 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。