アイテム価格 | 交換式ナットドライバーセット |
ブレード材質 | 鋼 |
カラーコード | アンバー |
Handle | プラスチック |
ハンドルの色 | アンバー |
ハンドルデザイン | 溝付き |
ハンドル材料 | プラスチック |
16進法 | 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11mm |
六角サイズ | 4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0mm |
個数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャフト | コールテン |
シャンクの長さ | 3.625 " |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 交換可能なラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。