WYCO W988-907 バイブレーター フレキシブル シャフト 長さ 7 フィート x 幅 13/16 インチ
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
アイテム価格 | バイブレーターフレキシブルシャフト |
高さ | 1.25 " |
長さ | 7ft。 |
材料 | スチールライニングダブルラップラバー |
タイプ | 内部コンクリート |
幅(Width) | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8479909450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。