WRIGHT TOOL 85832 標準インパクトソケット、ドライブ 2-1/2 インチ、6 ポイント、4 インチサイズ | AG6UQG 48J349

WRIGHT TOOL 85832 標準インパクトソケット、ドライブ 2-1/2 インチ、6 ポイント、4 インチサイズ

在庫あり
アイテム:AG6UQG モデル:85832相互参照:48J349

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥328,176 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemインパクトソケット
ドライブサイズ2.5 "
ドライブの種類正方形である
終了ブラックオキサイド
材料熱間鍛造合金
ポイント数6
出力タイプ16進法
全体の長さ(Overall Length)6.25 "
SAEまたはメトリックSAE
サイズ4 mm
ソケットの深さスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 11.68
船高(cm)26.04
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)16.51
HSコード8204200000

製品バリエーション

プロダクトモデル材料全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
WRIGHT TOOL 85814 標準インパクトソケット、ドライブ 2-1/2 インチ、6 ポイント、1-3/4 インチ サイズ | AF8NUB 29AT61 85814熱間鍛造合金鋼5.375 "1.75 mm¥242,373
WRIGHT TOOL 85815 標準インパクトソケット、ドライブ 2-1/2 インチ、6 ポイント、1-7/8 インチ サイズ | AF8NUC 29AT62 85815熱間鍛造合金鋼5.375 "1.875 "¥243,690
WRIGHT TOOL 85816 標準インパクトソケット、ドライブ 2-1/2 インチ、6 ポイント、2 インチ サイズ | AF8NUD 29AT63 85816熱間鍛造合金鋼5.375 "2"¥249,976
WRIGHT TOOL 85817 標準インパクトソケット、ドライブ 2-1/2 インチ、6 ポイント、2-1/8 インチ サイズ | AF8NUE 29AT64 85817熱間鍛造合金鋼5.375 "2.125 "¥245,125
WRIGHT TOOL 85818 標準インパクトソケット、ドライブ 2-1/2 インチ、6 ポイント、2-1/4 インチ サイズ | AF8NUF 29AT65 85818熱間鍛造合金鋼5.5 "2.25 "¥246,317
WRIGHT TOOL 85819 標準インパクトソケット、ドライブ 2-1/2 インチ、6 ポイント、2-3/8 インチ サイズ | AF8NUG 29AT66 85819熱間鍛造合金鋼5.5 "2.375 "¥247,500
WRIGHT TOOL 85820A 標準インパクトソケット、ドライブ 2-1/2 インチ、6 ポイント、2-9/16 インチ サイズ | AF8NUH 29AT67 85820A熱間鍛造合金鋼5.5 "2-9 / 16」¥247,500

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WRIGHT TOOL 85832 標準インパクトソケット、ドライブ 2-1/2 インチ、6 ポイント、4 インチサイズ
¥328,176 /単価