Woodhead 1301430245 | コードセット、12 ゲージ Soow、3 極/4 ワイヤー、7.62m、3 相、480v | Raptor Supplies 日本

WOODHEAD 1301430245 コードセット、12 ゲージ SOOW、3 極/4 ワイヤー、7.62m、3 相、480V

アイテム:CH2THJ モデル:1301430245相互参照:26W76A124
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット
コードグリップサイズ3 / 4 "
長さ25のフィート
Number of Poles3
タイプ男女

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルコードグリップサイズ長さNumber of Poles価格
WOODHEAD 1301430110コードセット、100フィート、12-3 SJOW-A、GFCI | CH2BTT 1447D123IN 1301430110----
見積依頼
WOODHEAD 1301430091コードセット12ゲージSOOW、2極/ 3ワイヤー、30.48m、125V | CH2BTV 1433D123 1301430091-100のフィート2-
見積依頼
WOODHEAD 1301430156コードセット14ゲージSOOW、2極/ 3ワイヤー、30.48m、250V | CH2CBQ 14W48D143 13014301561 / 2 "100のフィート2-
見積依頼
WOODHEAD 1301430151コードセット14ゲージSJOW、2極/ 3ワイヤー、30.48m、125V、インラインGFCI | CH2CBU 14W47D143IN 13014301511 / 2 "100のフィート2-
見積依頼
WOODHEAD 1301430150コードセット14ゲージSOOW、2極/ 3ワイヤー、30.48m、125V | CH2CBW 14W47D143 13014301501 / 2 "100のフィート2-
見積依頼
WOODHEAD 1301430149コードセット12ゲージSJOW、2極/ 3ワイヤー、30.48m、125V、インラインGFCI | CH2CBY 14W47D123IN 13014301491 / 2 "100のフィート2-
見積依頼
WOODHEAD 1301430129コードセット12ゲージSOOW、2極/ 3ワイヤー、30.48m、125V | CH2CCA 14W33D123 13014301291 / 2 "100のフィート2-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1301430245 コードセット、12 ゲージ SOOW、3 極/4 ワイヤー、7.62m、3 相、480V