Woodhead 1301080193 | 蛍光管ライト、128w、湿った場所、4 ランプ付き、16/3 Soow、1.22m | Raptor Supplies 日本

WOODHEAD 1301080193 蛍光管ライト、128W、湿った場所、4 ランプ付き、16/3 SOOW、1.22m

アイテム:CH2URU モデル:1301080193相互参照:2002
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ライトチューブ

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
ウッドヘッド 蛍光管ライト 1301080203W 湿った場所 80V 230灯付 2/16 SOOW 3m | 7.62 CH2NGW 2031-P 1301080203-
見積依頼
WOODHEAD 1301080167 蛍光管ライト、64W、ツインチューブ、16/3 SJOW 付き、フィードスルー、1.22m | CH2URK 1352 1301080167-
見積依頼
ウッドヘッド 1301080164 蛍光灯 64W ツインチューブ 16/3 SJOW フィードスルー 7.62m | CH2URL 1351 1301080164-
見積依頼
ウッドヘッド 蛍光灯 1301080162W ツインチューブ 64/16 SJOW付 3m | 7.62 CH2URM1350 1301080162-
見積依頼
ウッドヘッド 蛍光灯 1301080157W ツインチューブ 30/16 SJOW フィードスルー 3m | 1.22 CH2URN 1335 1301080157-
見積依頼
ウッドヘッド 1301080156 蛍光灯 30W ツインチューブ 16/3 SJOW フィードスルー 7.62m | CH2URP 1334 1301080156-
見積依頼
ウッドヘッド 1301080151 蛍光灯 30W ツインチューブ 16/3 SJOW 7.62m | CH2URQ 1324 1301080151-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1301080193 蛍光管ライト、128W、湿った場所、4 ランプ付き、16/3 SOOW、1.22m