WOODHEAD 1300920091 内蔵型スリップリング、24A、16 AWG、18 導体、直径 875 インチ
アイテム: CH2DAH
モデル:1300920091相互参照: SR2018
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリップリング |
アンプ | 24A |
中心穴径 | 0.875 " |
最大電圧 | 600V |
指揮者の数 | 18 |
RPM | 125 |
温度範囲 | -40〜120度C |
ワイヤサイズ(AWG) | 16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 中心穴径 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300920117 | 30A | 0.875 " | 9 | - | 見積依頼
| |
1300920111 | 30A | 0.875 " | 5 | - | 見積依頼
| |
1300920089 | 24A | 0.875 " | 16 | - | 見積依頼
| |
1300920006 | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300920087 | 30A | 0.875 " | 14 | - | 見積依頼
| |
1300920159 | 32A | 1.5 " | 18 | - | 見積依頼
| |
1300920157 | 32A | 1.5 " | 16 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。