WOODHEAD 1300390223 ダブルエンドコードセット、5極、オス-メス、22 AWG、PVC、ケーブル、0.50m
アイテム:CH2ZWJ
モデル:1300390223相互参照: DNDC220A-M005
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブルジャケットの色 | グレー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 3.28のフィート |
コンタクト材料 | 真鍮 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 5 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 利き手 | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | タイプ | ケーブル長 | コンタクト材料 | カップリングタイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300390043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300390042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300390199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300390284 | ストレート | - | - | 女性 | - | - | 内部スレッド | 1m | - | 見積依頼
| |
1300390073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300390099 | 90度 | - | - | 男女 | - | - | 内部スレッド | 2m | - | 見積依頼
| |
1300390098 | 90度 | - | - | 男女 | - | - | 内部スレッド | 1m | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。