WOODHEAD 1300310012 ダブルエンドコードセット、5 極、オス - メス、標準ケーブル、0.50m
アイテム:CH2ZWA
モデル:1300310012相互参照: DNDC303A-M005
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブルジャケットの色 | グレー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 1.64のフィート |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 5 |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
1300310043 | - | 見積依頼
| |
1300310013 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。