WOODHEAD 1300280091 ダブルエンドコードセット、5 極、オス - メス、22 AWG、5m
アイテム:CH2ZMN
モデル:1300280091相互参照:DND32A-M050
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.285 " |
ケーブルジャケットの色 | グレー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 16.4のフィート |
ケーブルタイプ | 遮蔽された |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 5 |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | 利き手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300280161 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300280150 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300280149 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300280118 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300280055 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300280054 | 0.285 " | PVC | 98.4のフィート | ストレート | - | 見積依頼
| |
1300280052 | 0.285 " | PVC | 282.02のフィート | ストレート | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。