Woodhead 1300270059 | コードセット、5 極、メス、5m、ストレート、ドロップ | Raptor Supplies 日本

WOODHEAD 1300270059 コードセット、5 極、メス、5m、ストレート、ドロップ

アイテム: CH2ZCN モデル:1300270059相互参照: DND20NB-M050
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブル径ケーブルジャケット素材ケーブル長コンタクト材料利き手タイプ価格
WOODHEAD 1300270005コードセット、5極、オスストレート、STR 1m、NB D-NET | CH2MQR 805006D12M010 1300270005-------
見積依頼
WOODHEAD 1300270020コードセット、5極、オスストレート、8m、ドロップ| CH2YQZ DND02A-M080 1300270020-------
見積依頼
WOODHEAD 1300270018コードセット、5極、オスストレート、6m、ドロップ| CH2YRA DND02A-M060 1300270018-------
見積依頼
WOODHEAD 1300270016コードセット、5極、オスストレート、4m、ドロップ| CH2YRB DND02A-M040 1300270016-------
見積依頼
WOODHEAD 1300270015 シングルエンド コードセット、5 極、オス - ピグテール、ケーブル、3m | CH2YRC DND02A-M030 13002700150.285 "PVC9.84のフィート真鍮ストレート男性-
見積依頼
WOODHEAD 1300270014コードセット、5極、オスストレート、2m | CH2YRD DND02A-M020 1300270014-------
見積依頼
WOODHEAD 1300270013コードセット、5極、オスストレート、1.5mDrop | CH2YREDND02A-M015 1300270013-------
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1300270059 コードセット、5 極、メス、5m、ストレート、ドロップ