WOODHEAD 1201080023 ダブルエンドコードセット、4 極、オス、26 AWG、PVC、ケーブル、15m
アイテム:CH3AVY
モデル:1201080023相互参照:E11A06302M150
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルジャケットの色 | ブルーグリーン |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 49.21のフィート |
ケーブルタイプ | 遮蔽された |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
Number of Poles | 4 |
Oリング素材 | フッ素ゴム |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -25〜75度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 26 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | カップリングタイプ | 利き手 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201080114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1201080028 | 0.25 " | ブルーグリーン | 295.28のフィート | シールドなし | ねじ付き | ストレート | -25〜75度C | - | 見積依頼
|
1201080029 | 0.25 " | ブルーグリーン | 7249.34のフィート | シールドなし | ねじ付き | ストレート | -25〜75度C | - | 見積依頼
|
1201080030 | 0.25 " | ブルーグリーン | 196.85のフィート | シールドなし | ねじ付き | ストレート | -25〜75度C | - | 見積依頼
|
1201080031 | 0.25 " | ブルーグリーン | 173.88のフィート | シールドなし | ねじ付き | ストレート | -25〜75度C | - | 見積依頼
|
1201080032 | 0.25 " | ブルーグリーン | 4147.64のフィート | シールドなし | ねじ付き | ストレート | -25〜75度C | - | 見積依頼
|
1201080033 | 0.25 " | ブルーグリーン | 3124.67のフィート | シールドなし | ねじ付き | ストレート | -25〜75度C | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。