WOODHEAD 1200870349 ダブルエンドコードセット、3 極、メス - オス、24 AWG、PVC、ケーブル、1m
アイテム: CH2JFG
モデル:1200870349相互参照:483033A10M010
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.17 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 3.28のフィート |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
Number of Poles | 3 |
Oリング素材 | フッ素ゴム |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 24 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | Number of Poles | 利き手 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200870593 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200870483 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200870639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200870032 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200870031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200870267 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200870266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。