Woodhead 1200800358 | コードセット、3 極、オス、メス、0.5m、90 度、22 | Raptor Supplies 日本

WOODHEAD 1200800358 コードセット、3極、オスメス、0.5m、90度、22

アイテム:CH3DLN モデル:1200800358相互参照:WW3033A09M005
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度範囲ケーブル径ケーブルジャケット素材ケーブル長ケーブルタイプカップリングタイプNumber of Poles利き手価格
WOODHEAD 1200800246コードセット、4極、オスメス、0.6m、22/4サイズ、PVC | CH2WGL 8W4030A09M0068 1200800246---------
見積依頼
WOODHEAD 1200800042 ダブルエンド コードセット、4 極、オス - メス、22 AWG、PVC、ケーブル、0.60m | CH2WGN 8W4030A09M006 1200800042-25〜90度C0.21 "PVC1.97のフィートULねじ付き4ストレート-
見積依頼
WOODHEAD 1200800041コードセット、4極、オスメス、0.5m、22/4サイズ、PVC | CH2WGQ 8W4030A09M005 1200800041---------
見積依頼
WOODHEAD 1200800245コードセット、4極、オスメス、0.3m、22/4サイズ、PVC | CH2WGT 8W4030A09M0038 1200800245---------
見積依頼
WOODHEAD 1200800271コードセット、4極、オスメス、0.3m、22/4サイズ、PVC | CH2WGV 8W4030A09M003 1200800271---------
見積依頼
WOODHEAD 1200800171コードセット、3極、オスメス、5m、90度、22/3サイズ| CH2WGY 8W3033K05M050 1200800171---------
見積依頼
WOODHEAD 1200800170コードセット、3極、オスメス、4m、90度、22/3サイズ| CH2WGZ 8W3033K05M040 1200800170---------
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1200800358 コードセット、3極、オスメス、0.5m、90度、22