WOODHEAD 1200670192 シングルエンドコードセット、3 極、メス - ピグテール、22 AWG、PUR ケーブル、2m
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル径 | 0.17 " |
ケーブルジャケットの色 | ブラック |
ケーブルジャケット素材 | PUR |
ケーブル長 | 6.56のフィート |
ケーブルタイプ | UL |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 3 |
Oリング素材 | フッ素ゴム |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -30〜80度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | 温度範囲 | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | タイプ | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200670239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200670238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200670022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200670235 | -30〜90度C | 0.18 " | イエロー | 女性 | PVC | 32.81のフィート | UL | 3 | - | 見積依頼
|
1200670234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200670272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200670233 | -30〜90度C | 0.18 " | イエロー | 女性 | PVC | 19.68のフィート | UL | 3 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。