アイテム価格 | オンボードエアシステム |
アンプ | 12 |
終了 | ブラック塗装 |
で使用するため | 3FHV7、3FHV8、および 3FHV8 |
高さ | 5.75 " |
長さ | 18 " |
材料 | 鋼 |
圧力 | 80〜110 PSI |
タイプ | CFM 2.03 |
電圧 | 12 DC |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 6.32 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8512902000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。